Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
Incassato
composizione
Elemento base con piastra di copertura centrale
tipo di comando
Levetta singola
colore
Grigio
Tipologia
Tasto singolo
senza alogeni
tipo di collegamento
Morsetto a innesto
stampa
Lettere
Protezione della superficie
Zincato
corrente nominale
6 A
casella di testo/superficie di marcatura
qualità del materiale
Altro
numero di poli
2
materiale
Metallo
tipo di fissaggio
numero di bascule di azionamento
1
resistenza agli urti
IK10
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP55
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
Numero contatti normalmente aperti (NA)
larghezza dell'apparecchio
71 mm
altezza dell'apparecchio
profondità dell'apparecchio
34,6 mm
Numero moduli da frutto
Min. profondità della presa per apparecchi
40 mm
Serie
SOLIROC
Disponibilità:
Prodotto non rendibile