Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE077844
Cod. Produttore
077844
Cod. EAN
3245060778446

Informazioni di prodotto

Pulsante con spia stato utilizzatore contatto tipo NO-NC
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: pulsante con spia stato utilizzatore contatto tipo NO-NC fornito con LED, art. 067668 - 2 moduli - 6 A 230 Va.c. IK 10 IP 55

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Levetta singola

colore

Altro

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Protezione della superficie

Zincato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

6 A

qualità del materiale

Altro

numero di poli

1

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Altro

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

resistenza agli urti

IK10

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

larghezza dell'apparecchio

71 mm

altezza dell'apparecchio

71 mm

profondità dell'apparecchio

34,6 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

SOLIROC

Produttore

SOLIROC - PULSANTE CONTROLLO STATO