Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
corrente nominale
16 A
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
Incassato
composizione
Elemento base con piastra di copertura centrale
colore
Alluminio
Tipologia
Tipo italiano P30
senza alogeni
numero di unità
1
con coperchio a cerniera
tipo di collegamento
Morsetto a vite
Protezione della superficie
Laccato
numero di prese
numero di fasi
con protezione dal contatto incrementata
contatto di protezione
Altro
qualità del materiale
materiale
Metallo
tipo di fissaggio
Fissaggio a scatto
codice RAL (simile)
7035
resistenza agli urti
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
74 mm
altezza dell'apparecchio
profondità dell'apparecchio
53,5 mm
Numero moduli da frutto
2
Numero di contatti attivi (tondo)
Contatto conduttore di protezione tondo
Colore metallizzato
frequenza
50 ... 60 Hz
Serie
SOLIROC
Disponibilità:
Prodotto non rendibile