Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE077853
Cod. Produttore
077853
Cod. EAN
3245060778538

Informazioni di prodotto

Placca Soliroc 2+2+2 moduli

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: placca 2+2+2 moduli - 110 x 252mm - - con guarnizione di compensazione - montaggio orizzontale o verticale interasse di fissaggio 71 mm - IK 10

colore

Grigio

larghezza

252 mm

senza alogeni

altezza

110 mm

profondità

13,5 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

3

Serie

SOLIROC