Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE077868
Cod. Produttore
077868
Cod. EAN
3245060778682

Informazioni di prodotto

Lampada di segnalazione a Led bianchi
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: lampada di segnalazione a led bianchi con finestra per etichette - livello di potenza (0.2 W o 1 W) - 2 moduli - IK 10 IP 55

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Apparecchio completo

colore

Grigio

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Metallico

max. potenza della lampada

1 W

qualità del materiale

Altro

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Metallo

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

trasparente

Tipo superficie

Opaco

con simbolo intercambiabile

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

70 mm

altezza dell'apparecchio

70 mm

profondità dell'apparecchio

49 mm

Serie

SOLIROC

Produttore

SOLIROC - LAMPADA DI SEGNALAZIONE 2