Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE077874
Cod. Produttore
077874
Cod. EAN
3245060778743

Informazioni di prodotto

Interruttore a chiave a 2 posizioni

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: interruttore a chiave a 2 posizioni - 2 contatti tipo NO - 6 A - 230 V - 2 moduli - da completare con il cilindro a chiave europeo, art. 069795 - IK 10 IP 54

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Chiave

colore

Cromo

senza alogeni

con piastra di montaggio

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

52 mm

corrente nominale

6 A

qualità del materiale

Altro

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Altro

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

6 AX

resistenza agli urti

IK10

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP54

larghezza dell'apparecchio

70 mm

altezza dell'apparecchio

70 mm

profondità dell'apparecchio

78 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Cromo

Serie

SOLIROC

Produttore

SOLIROC - INTERRUTTORE A CHIAVE 2 P