Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE077866
Cod. Produttore
077866
Cod. EAN
3245060778668

Informazioni di prodotto

Falso polo – otturatore 2 moduli per stazioni di ricarica Green Up

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Falso polo / otturatore 2 moduli per prese di ricarica (Modo 1 e Modo 2) Green Up.

colore

Grigio

materiale

Metallo

larghezza dell'apertura

70,4 mm

altezza dell'apertura

70,4 mm

forma della lente

Quadrato

Serie

SOLIROC

Produttore

SOLIROC - FALSO POLO 2 MOD