Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE077811
Cod. Produttore
077811
Cod. EAN
3245060778118

Informazioni di prodotto

deviatore - 2 moduli - 10 AX 250Vac IK 10 IP 55

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: deviatore - 2 moduli - 10 AX 250 Va.c. IK 10 IP 55

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Cromo

senza alogeni

con piastra di montaggio

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

22 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Altro

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

resistenza agli urti

IK10

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

larghezza dell'apparecchio

70 mm

altezza dell'apparecchio

70 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Cromo

Serie

SOLIROC