› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Solid-state release 4 poli In=160A per impianti industriali Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054619R1
Cod. Produttore 1SDA054619R1
Cod. EAN 8015644557249

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.EL.PR221DS-I IN 160 T4 4P
  • Tipo: Solid-state release 4 poli
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Compatibilità EMC: Direttiva EMC 2004/108/EC
  • Standard armonizzati: EN 60947-1/-2/-3

Descrizione del prodotto

SG.EL.PR221DS-I IN 160 T4 4P è un interruttore automatico modulare della serie Tmax T, progettato per la protezione elettrica fino a 160 A. Questo dispositivo si distingue per l’elevata affidabilità e le dimensioni compatte, caratteristiche tipiche della famiglia Tmax, che offre una gamma completa di interruttori con prestazioni elevate e ottimizzazione dello spazio. L’interruttore è dotato di unità di sgancio elettronica PR221DS-I, che garantisce protezione efficace e controllo preciso delle condizioni di sovraccarico e corto circuito. La versione T4, a cui appartiene questo modello, supporta correnti nominali fino a 160 A e offre una capacità di interruzione elevata, fino a 200 kA a 415 V AC, assicurando sicurezza e continuità operativa anche in condizioni di carico gravose. Il dispositivo è disponibile in configurazione a 4 poli, ideale per applicazioni trifase con neutro, e si integra facilmente con un’ampia gamma di accessori standardizzati per personalizzare la protezione e l’installazione. Grazie all’innovativo sistema di estinzione dell’arco e all’ergonomia dei terminali, l’installazione e la manutenzione risultano agevolate, con un significativo risparmio di spazio nel quadro elettrico. In sintesi, SG.EL.PR221DS-I IN 160 T4 4P rappresenta una soluzione avanzata per la protezione di impianti elettrici industriali e civili, combinando tecnologia all’avanguardia, compattezza e flessibilità d’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC PR221DS-I R 160 T4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax T

Solid-state release 4 poli In=160A per impianti industriali Tmax T