›

Solid-state release 4 poli 400A Modbus per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054716R1
Cod. Produttore 1SDA054716R1
Cod. EAN 8015644558307

Informazioni principali

  • Tipo: Solid-State Release
  • Poli: Quattro poli
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Interfaccia: Modbus
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Protezione: PR222DS/PD-LSI
  • Compatibilità: Con Tmax T5
  • Funzione: Rilascio eletttronico

Descrizione del prodotto

SG.EL.PR222DS/PD-LSI IN 400 MODB. T è un accessorio per interruttori automatici della serie Tmax T, progettato per applicazioni in corrente continua (DC). Questo dispositivo è caratterizzato da un collegamento elettrico di tipo "Altro" e non presenta contatti normalmente chiusi (NC) né normalmente aperti (NA). L'accessorio è realizzato per garantire una connessione sicura e affidabile con interruttori della famiglia Tmax T, offrendo un'ottima integrazione con apparecchiature fino a 400 A. La sua costruzione modulare e compatta facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando elevate prestazioni e durata nel tempo. Grazie all'impiego di materiali di alta qualità e al design innovativo, questo componente assicura un'elevata resistenza alle sollecitazioni elettriche e meccaniche, contribuendo alla protezione e al controllo efficiente degli impianti elettrici. La compatibilità con i sistemi di interruttori Tmax T rende questo accessorio una soluzione versatile e funzionale per diverse esigenze di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC PR222DS/PD-LSI R 400 MODBUS T5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

600 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4800 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Tmax T

Solid-state release 4 poli 400A Modbus per automazione industriale