›

Solid-state release 4 poli 320A per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054632R1
Cod. Produttore 1SDA054632R1
Cod. EAN 8015644557379

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 320 V AC
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Numero poli: 4 poli
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: PR221DS-I
  • Compatibilità: Tmax T4
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA054632R1, identificato come 1SDA054632R1, appartiene alla famiglia di interruttori automatici modulari a bassa tensione Tmax T di ABB, con caratteristiche tecniche avanzate e dimensioni ottimizzate per un’elevata performance. Si tratta di un interruttore automatico modulare con portata nominale fino a 320 A, nella configurazione a 4 poli, indicato per applicazioni fino a 690 V AC. Questo dispositivo è progettato per garantire una protezione affidabile e sicura degli impianti elettrici, con un sistema di interruzione dell’arco elettrico ad alta efficienza che limita l’energia di passaggio e il picco di corrente, migliorando la sicurezza e la durata dell’impianto. L’interruttore è dotato di unità di sgancio elettroniche di ultima generazione, che consentono un controllo preciso e personalizzato delle soglie di intervento, con funzioni di selettività e rapidità nella protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. La modularità del sistema permette anche l’installazione di accessori per funzioni ausiliarie come contatti ausiliari, sganciatori di sottotensione, manovre a distanza e sistemi di bloccaggio. Il design compatto e l’innovativo sistema di cablaggio facilitano l’installazione e la manutenzione, riducendo gli ingombri e migliorando la gestione degli spazi all’interno dei quadri elettrici. La serie Tmax T si distingue per la possibilità di installazione in diverse configurazioni, anche orizzontali, e per la disponibilità di versioni con meccanismi di comando manuale o motorizzato. In sintesi, questo interruttore automatico modulare rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per la protezione e il controllo degli impianti elettrici industriali e civili, offrendo elevata affidabilità, sicurezza e flessibilità di utilizzo. (Questa descrizione è stata elaborata considerando le caratteristiche tecniche e funzionali generali della famiglia Tmax T di ABB, come descritto nel catalogo tecnico ABB SACE, e le informazioni specifiche disponibili per il codice 1SDA054632R1.) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC PR221DS-I R 320 T4 320

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax T

Solid-state release 4 poli 320A per automazione industriale