›

Solid-state release 3 poli 800A per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060363R1
Cod. Produttore 1SDA060363R1
Cod. EAN 8015644628314

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: 3 poli
  • Corrente nominale: 800 A
  • Tipo rilascio: Solid-State Release
  • Modello: PR221DS-LS/I
  • Applicazione: In AC
  • Protezione: R 800 T6 800
  • Conformità: RoHS II compliant

Descrizione del prodotto

Questo prodotto è un trasformatore di corrente (TA) della serie Rexel, codice 1SDA060363R1, utilizzato come accessorio per interruttori modulari Tmax T. Si tratta di un trasformatore con nucleo rettangolare, progettato per misurazioni di corrente in impianti elettrici industriali e civili. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, con corpo in materiale isolante di colore nero, che garantisce sicurezza e affidabilità nell'installazione. È dotato di morsetti per il collegamento elettrico e consente un montaggio semplice e rapido. Il trasformatore è indicato per applicazioni fino a 800 A, con 3 poli, e viene impiegato per il monitoraggio e la protezione dei circuiti elettrici, consentendo di rilevare correnti elevate e di intervenire in caso di anomalie. La sua costruzione e le dimensioni sono ottimizzate per integrarsi perfettamente con gli interruttori modulari della serie Tmax T, garantendo un elevato rapporto prestazioni/dimensioni e facilitando il cablaggio e l'installazione all'interno dei quadri elettrici. In sintesi, questo trasformatore di corrente rappresenta una soluzione affidabile e compatta per la misura e il controllo delle correnti in impianti elettrici di media tensione, con un'attenzione particolare alla sicurezza, alla facilità di installazione e alla compatibilità con i sistemi di protezione ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC PR221DS-LS/I R 800 T6 800

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

800 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

8000 A

Serie

Accessories for Tmax T

Solid-state release 3 poli 800A per automazione industriale