› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Solenoide SOR T7-T7M-X1 24V AC/DC per interruttori Tmax T industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062065R1
Cod. Produttore 1SDA062065R1
Cod. EAN 8015644645854

Informazioni principali

  • Descrizione: SOR T7-T7M-X1 24V AC/DC
  • Tensione di funzionamento: 24 V AC-DC
  • Tipo: Shunt opening release
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Per Tmax T7-T7M
  • Applicazione: Rilascio apertura
  • Conformità RoHS: Sì, secondo Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti conformi RoHS

Descrizione del prodotto

SOR T7-T7M-X1 è uno sganciatore di apertura progettato per il controllo di circuiti elettrici. Questo dispositivo funziona con tensione AC/DC e presenta una potenza allo spunto di 300 VA e una potenza di mantenimento di 3,5 W, garantendo un consumo energetico contenuto durante il funzionamento continuo. È dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento causato da avviamenti troppo frequenti: in tali condizioni l’attuatore si spegne temporaneamente e, dopo un adeguato periodo di raffreddamento di almeno 5 minuti, riprende il normale funzionamento. Il circuito di alimentazione deve essere dimensionato per sopportare una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto. Questo componente è ideale come accessorio per dispositivi della serie Tmax T, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 24V AC-DC T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Tmax T

Solenoide SOR T7-T7M-X1 24V AC/DC per interruttori Tmax T industriali