› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Solenoide comando T1-T2 montaggio affiancato 110-250V AC/DC uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059599R1
Cod. Produttore 1SDA059599R1
Cod. EAN 8015644620066

Informazioni principali

  • Descrizione: MOS T1-T2 AFFIAN.110..250VAC/DC NEW
  • Tensione: 110-250 V AC/DC
  • Tipo: Solenoid operator
  • Montaggio: Affiancato
  • Cavi: 5 fili liberi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Applicazione: Operatori solenoide
  • Nuovo modello: Sì

Descrizione del prodotto

Modulo di comando e segnalazione per interruttori automatici, compatibile con tensioni di alimentazione da 110 a 250 V AC/DC. Progettato per garantire un controllo affidabile e una gestione efficiente degli interruttori, offre un’installazione semplice e una robusta costruzione adatta all’uso professionale in impianti elettrici industriali e civili. Ideale per migliorare la sicurezza e il monitoraggio dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: SOLENOID OPERATOR FOR ADJACENT MOUTING WITH FREE CABLES 110...250V AC-DC (NEW 5 WIRES) T1-T2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Solenoide comando T1-T2 montaggio affiancato 110-250V AC/DC uso industriale e civile