› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Solenoid operator sovrapposto 110-250V AC/DC per interruttori Tmax T1-T3 protezione sovratensione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059597R1
Cod. Produttore 1SDA059597R1
Cod. EAN 8015644620042

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110-250 V AC/DC
  • Tipo: Solenoide sovrapposto
  • Cavi: 5 fili nuovi
  • Connessione: Plug-sochlet
  • Applicazione: T1-T2-T3
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Funzione: Operatore solenoide
  • Compatibilità: Nuovo modello

Descrizione del prodotto

Accessorio per interruttori automatici Tmax T, progettato per la sovratensione con tensioni comprese tra 110 e 250 VAC/DC. Questo dispositivo garantisce una protezione affidabile e una gestione sicura delle sovratensioni, assicurando la continuità operativa degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza elettrica. La compatibilità con la serie Tmax T lo rende una soluzione versatile per il miglioramento della protezione nei quadri elettrici. Descrizione del produttore: SOLENOID OPERATOR SUPERIMPOSED WITH FREE CABLES MORE PLUG-SOCHET 110...250V AC-DC (NEW 5 WIRES) T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Solenoid operator sovrapposto 110-250V AC/DC per interruttori Tmax T1-T3 protezione sovratensione industriale e civile