Descrizione del prodotto
Il software Ipercom Client Sch. 1060/43 trasforma il PC con sistema operativo Windows in un videocitofono IP integrato nel sistema Ipercom. Progettato per garantire una comunicazione efficace e immediata, consente di gestire le chiamate del videocitofono direttamente dal computer, sfruttando la connessione di rete IP. Il software richiede un processore da 2 GHz o superiore, almeno 2 GB di RAM, spazio su disco tra 16 e 20 GB a seconda dell’architettura, scheda audio e video compatibili con Windows, webcam e porta USB per il collegamento della chiavetta di sicurezza. L’installazione è semplice e guidata, con la possibilità di avviare automaticamente l’applicazione all’accensione di Windows. È necessario che il firmware del sistema Ipercom sia aggiornato alla versione 2.1.0 o superiore per garantire la piena compatibilità. Il software supporta la configurazione tramite manuale tecnico dedicato e consente l’associazione sicura tra PC e sistema Ipercom tramite indirizzo MAC della rete. L’applicazione rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per l’integrazione del videocitofono IP su piattaforma PC, ideale per ambienti residenziali e professionali che richiedono un controllo centralizzato e funzionale delle comunicazioni video.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Software per servizio videocitofonico IP su PC Windows