› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Software registrazione memoria eventi per controllo dati elettrici

Cod. Rexel BTICMSO1030
Cod. Produttore CMSO1030
Cod. EAN 8005543454015

Informazioni principali

  • Descrizione: Software gestione dati
  • Funzione: Registrazione eventi
  • Esportazione: CSV e XML
  • Visualizzazione: Data, ora, tipologia
  • Compatibilità: Interfaccia CMAS1030
  • Analisi: Dettaglio chiamate
  • Utilizzo: PC per esportazione
  • Serie: CM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il software BTICMSO1030 è un'applicazione dedicata alla gestione e visualizzazione degli eventi registrati dal dispositivo di Tracciabilità (Traceability) del sistema NCBLS (Nurse Call Basic Level System). Permette di accedere ai dati memorizzati collegando il dispositivo a un PC tramite cavo USB. L'interfaccia grafica intuitiva consente di sfogliare gli eventi, esportarli in file CSV, visualizzare aggiornamenti in tempo reale tramite RSS Feed e configurare parametri come memoria, data e ora. Il software supporta sistemi operativi Windows XP, Vista e 7, richiedendo Microsoft .NET Framework 4.0. L’installazione è guidata da un assistente che facilita l’installazione e la connessione al dispositivo. Questo strumento è ideale per il monitoraggio e la gestione efficiente degli eventi nel contesto dei sistemi di chiamata infermiera. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Software registrazione memoria eventi. E\' necessario per l\'esportazione su PC degli eventi memorizzati sull\'interfaccia memoria eventi (CMAS1030). Permette la visualizzazione gli eventi (data, ora, tipologia, provenienza, destinazione, ecc.) e l\'esportazione nei formati standard CSV e XML per l\'analisi dettagliata delle chiamate.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Banca dati prodotti

Software registrazione memoria eventi per controllo dati elettrici