› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Software Industriale

Software progettazione impianti simmetrici e asimmetrici con licenza hardware

Cod. Rexel IEASDPIPEFLOW
Cod. Produttore ASDPIPEFLOW

Informazioni principali

  • Funzionalità: Calcolo impianti
  • Installazioni: Simmetriche e asimmetriche
  • Licenza: Chiave hardware inclusa
  • Disponibilità: Su richiesta
  • Uso: Industriale e civile
  • Utenti: Ingegneri e progettisti
  • Vantaggi: Soluzione completa
  • Serie: IEASDPIPEFLOW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Software di progettazione avanzato per il calcolo di progetti con tipologie di installazione simmetriche e asimmetriche. Il software è soggetto a licenza, con chiave hardware inclusa, garantendo l'accesso al programma per la progettazione e calcolo di impianti.Caratteristiche tecnicheFunzionalità:Calcolo e progettazione di impianti con installazioni sia simmetriche che asimmetriche.Licenza:Licenza software con chiave hardware inclusa, per un utilizzo sicuro e conforme.Disponibilità:Su richiesta, con attivazione immediata al momento dell'acquisto.Contesti d’uso:Ideale per ingegneri, progettisti e installatori che necessitano di uno strumento avanzato per la progettazione di impianti complessi, sia in ambito industriale che civile.Vantaggi pratici:Soluzione completa per la progettazione e calcolo di impiantiLicenza sicura con chiave hardware per garantire l'accesso autorizzatoCompatibilità con una vasta gamma di tipologie di installazioneDisponibilità rapida su richiesta per esigenze specifiche

Caratteristiche tecniche

forma di consegna

Numero di serie (fornito in digitale)

adatto per numero di apparecchi

1

Unità di autonomia

Non scola

Software progettazione impianti simmetrici e asimmetrici con licenza hardware