Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPSTX470-600-7
Cod. Produttore
PSTX470-600-70
Cod. EAN
7320500508954

Informazioni di prodotto

PSTX470-600-70 Softstarter - 470 A - 208 ... 600 V AC

Documentazione tecnica

Avviatore graduale PSTX470-600-70 progettato per garantire un avvio controllato e sicuro di motori elettrici. Questo dispositivo assicura una riduzione efficace della corrente di spunto, proteggendo l’impianto elettrico e prolungando la durata dei componenti collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e prestazioni costanti nel tempo, ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e una gestione ottimale dell’avvio motore. Descrizione del produttore: The softstarter PSTX470-600-70 has a rated maximum operational current of 470 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is between 100...250 V AC at 50/60 Hz. PSTX features a three-phase control soft start and stop through a voltage or a torque ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN, TOR and Event signal is available from relay outputs in NO (normally open state). The PSTX has functions such as current limit, kickstart, analog output, EOL, motor heating and pump cleaning. PSTX also features features jog, braking, stand-still brake, diagnostics, sequence start and emergency/fire pump mode as standard.To interact with PSTX, it has a detachable full graphic display with IP66 and 4x outdoor rating. There are four ways to communicate with PSTX. It can be done by hardwire inputs Start/Stop/Reset of fault, and by three programmable digital inputs. Another popular option is the built-in Fieldbus communication Modbus RTU and incl optional ANYBUS modules with every major protocol such as for example Profinet, Profibus, Modbus TCP, Ethernet IP and others. Another way to communicate with PSTX is to use an external adaptor and a Fieldbus plug. PSTX is the complete alternative for any motor starting application. It’s suitable for medium to large-sized three-phase motors with nominal currents from 30...1250 A inline connection or 52...2160 A inside delta connection. Typical applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

con display

grado di protezione (IP)

IP00

classe di intervento

Regolabile

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

470 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

132 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

250 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V

250 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V

450 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

cavallottamento interno

regolazione della coppia

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Serie

PSTX470

Produttore

ABB

Softstarter PSTX470-600-70 470A 208-600V AC avvio controllato motori industriali