Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPSR9-600-70
Cod. Produttore
PSR9-600-70
Cod. EAN
7320500338223

Informazioni di prodotto

PSR9-600-70 Softstarter - 9 A - 208 ... 600 V AC
Avviatore graduale PSR9-600-70 progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nell'avvio di motori elettrici. Questo dispositivo assicura una partenza dolce riducendo gli impulsi di corrente iniziali, proteggendo così l'impianto elettrico e aumentando la durata dei componenti collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni costanti e sicurezza operativa. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo efficienza e affidabilità nel controllo della potenza. Descrizione del produttore: The softstarter PSR9-600-70 has a rated maximum operational current of 9 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is between 100...240 V AC at 50/60 Hz. PSR features a two-phase control soft start and stop through a voltage ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN signal is available from a relay output in NO (normally open state). The start/stop ramp and time is easy to set by three potentiometers on the front. PSR is often used in combination with a manual motor starter (MMS) from ABB, so mechanical connection kits are available. Another popular option is Fieldbus communication, which can be enabled by an external adaptor and a Fieldbus plug. The PSR range is our most compact softstarters with basic functionality and values. They are suitable for small three-phase motors with nominal currents from 3...105 A and can manage up to 100 starts per hour. Common applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu

9 A

tensione d’esercizio nominale Ue

208 V

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

2.2 kW

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

4 kW

funzione

EV014006

cavallottamento interno

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

100 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

100 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

classe di intervento

regolabile

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si

Serie

PSR9

Produttore

ABB

Softstarter PSR9-600-70 9A 208-600V AC controllo avvio motori industriali compatto affidabile