Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPSR6-600-70
Cod. Produttore
PSR6-600-70
Cod. EAN
7320500338209

Informazioni di prodotto

PSR6-600-70 Softstarter - 6.8 A - 208 ... 600 V AC
L'avviatore graduale PSR6-600-70 è un componente essenziale per il controllo e la gestione dell'avviamento dei motori elettrici. Progettato per garantire un avvio dolce e progressivo, riduce l'usura meccanica e le sollecitazioni elettriche, migliorando l'affidabilità e la durata degli impianti. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali dove è necessario un controllo preciso della corrente di spunto, contribuendo a ottimizzare le prestazioni energetiche e la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: The softstarter PSR6-600-70 has a rated maximum operational current of 6 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is between 100...240 V AC at 50/60 Hz. PSR features a two-phase control soft start and stop through a voltage ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN signal is available from a relay output in NO (normally open state). The start/stop ramp and time is easy to set by three potentiometers on the front. PSR is often used in combination with a manual motor starter (MMS) from ABB, so mechanical connection kits are available. Another popular option is Fieldbus communication, which can be enabled by an external adaptor and a Fieldbus plug. The PSR range is our most compact softstarters with basic functionality and values. They are suitable for small three-phase motors with nominal currents from 3...105 A and can manage up to 100 starts per hour. Common applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu

6.8 A

tensione d’esercizio nominale Ue

208 V

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

1.5 kW

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

3 kW

funzione

EV014006

cavallottamento interno

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

100 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

100 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

classe di intervento

regolabile

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si

Serie

PSR6

Produttore

ABB

Avviatore graduale PSR6-600-70 6,8 A 208-600 V AC controllo motori industriali pompe ventilatori compressori