Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPSR37-600-11
Cod. Produttore
PSR37-600-11
Cod. EAN
7320500477212

Informazioni di prodotto

PSR37-600-11 Softstarter - 37 A - 208 ... 600 V AC

Documentazione tecnica

Avviatore graduale modello PSR37-600-11 progettato per garantire un avvio controllato e sicuro dei motori elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della corrente di spunto, riducendo l'usura meccanica e prolungando la durata dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo adatto a diversi ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: The softstarter PSR37-600-11 has a rated maximum operational current of 37 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is 24 V AC/DC. PSR features a two-phase control soft start and stop through a voltage ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN and a TOR signal is available from a relay output in NO (normally open state). The start/stop ramp and time is easy to set by three potentiometers on the front. PSR is often used in combination with a manual motor starter (MMS) from ABB, so mechanical connection kits are available. Another popular option is Fieldbus communication, which can be enabled by an external adaptor and a Fieldbus plug. The PSR range is our most compact softstarters with basic functionality and values. They are suitable for small three-phase motors with nominal currents from 3...105 A and can manage up to 100 starts per hour. Common applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

prodotto Sustainable

Si

grado di protezione (IP)

IP10

classe di intervento

Regolabile

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

37 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

7,5 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

18,5 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

cavallottamento interno

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

PSR37

Produttore

ABB

Softstarter PSR37-600-11 37A 208-600V avvio motori pompe ventilatori compressori