Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPSE105-600-70
Cod. Produttore
PSE105-600-70
Cod. EAN
7320500400678

Informazioni di prodotto

PSE105-600-70 Softstarter - 106 A - 208 ... 600 V AC

Documentazione tecnica

Avviatore graduale PSE105-600-70 progettato per garantire un avvio controllato e sicuro di motori elettrici. Questo dispositivo permette di ridurre l'impulso di corrente iniziale, proteggendo il sistema elettrico da sovraccarichi e aumenti di tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo in applicazioni industriali e civili. Ideale per migliorare l'efficienza energetica e la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The softstarter PSE105-600-70 has a rated maximum operational current of 105 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is between 100...250 V AC at 50/60 Hz. PSE features a two-phase control with a soft start and stop through a voltage or a torque ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN, TOR, and Event signal is available from a relay output in NO (normally open state). The PSE has functions such as current limit, kickstart, analog output, EOL, underload, and locked rotor protection. To interact with PSE, it has an Illuminated display that uses symbols to become language neutral. As an option, you can add an identical external keypad with a rating of IP66. There are three ways to communicate with PSE. It can be done by hardwire inputs Start/Stop or by Reset of fault. Another popular option is the built-in fieldbus communication Modbus RTU. You can also use an external adaptor and a Fieldbus plug. PSE is a true general pur­pose softstarter. It’s a perfect balance be­tween high starting capacity and cost effi­ciency. Very suitable for small to medium-sized three-phase motors with nominal currents from 18...370 A. Typical applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

con display

grado di protezione (IP)

IP00

classe di intervento

Regolabile

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

106 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

30 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

55 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

cavallottamento interno

regolazione della coppia

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Serie

PSE105

Produttore

ABB

Softstarter PSE105-600-70 106A 208-600V AC avvio controllato motori industriali