›

SOFTSTARTER 470 A MAX 600V

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELPSTX470-600-7
Cod. Produttore PSTX470-600-70

Informazioni principali

  • Corrente max: 470 A
  • Tensione max: 600 V
  • Avvio morbido motori
  • Protezione impatto meccanico
  • Materiali alta qualità
  • Installazione semplice
  • Controllo ottimale
  • Serie: ELPSTX

Descrizione del prodotto

Il Softstarter ELPSTX470-600-7 è progettato per gestire correnti fino a 470 A con una tensione massima di 600 V. Questo dispositivo offre un avvio morbido per motori elettrici, riducendo l'impatto meccanico e prolungando la vita utile dell'apparecchiatura. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili e un'installazione semplice. La sua tecnologia avanzata assicura un controllo ottimale, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Descrizione del produttore: Il Softstarter ELPSTX470-600-7 è progettato per gestire correnti fino a 470 A con una tensione massima di 600 V. Questo dispositivo offre un avvio morbido per motori elettrici, riducendo l'impatto meccanico e prolungando la vita utile dell'apparecchiatura. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili e un'installazione semplice. La sua tecnologia avanzata assicura un controllo ottimale, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali.
SOFTSTARTER 470 A MAX 600V