› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Sockelleiste zoccolo H100mm 4 flange lunghezza 12 metri per finiture pareti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFM1250
Cod. Produttore PPFM1250
Cod. EAN 8015646780812

Informazioni principali

  • Descrizione: N.4 FLANGE ZOCCOLO F/R H 100MM L 12
  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 12 m
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo 0,35%
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Sistemi di distribuzione
  • Tipo: Flange zoccolo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PPFM1250 Sockelleiste H100 5FB

Caratteristiche tecniche

larghezza

1346 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

profondità

15 mm

Adatto per armadi di larghezza

1346 mm

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Sockelleiste zoccolo H100mm 4 flange lunghezza 12 metri per finiture pareti