Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 188 5
Cod. Produttore
EG 188 5
Cod. EAN
8012542049401

Informazioni di prodotto

SNT1 800A DERIVATORE CC 800A
Il ELEG 188 5 è un derivatore CC di alta qualità, progettato per gestire correnti fino a 800A. Questo prodotto è realizzato in materiale resistente, garantendo durata e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Con un design innovativo, il derivatore offre prestazioni eccellenti e stabilità, rendendolo ideale per impianti elettrici complessi. La sua costruzione robusta e l'affidabilità lo rendono una scelta perfetta per professionisti del settore elettrico.

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

500 A

potenza apparente nominale secondaria

6 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

50 mm

con protezione dal contatto