Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 136 4
Cod. Produttore
EG 136 4
Cod. EAN
8012542048800

Informazioni di prodotto

SNT1 150A DERIVATORE CC 150A

Documentazione tecnica

SNT have 60 mV and 150 mV voltage and must be used with a maximum load of 0.25 Ω in combination with measurement instruments in d.c. The included two-pole cable is 1 m long with a section of 1.4 sqmm , equal to a resistance of 0.026 Ω.

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

600 A

potenza apparente nominale secondaria

2.5 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

155 mm

con protezione dal contatto

prodotto Sustainable

Si