Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IESNDTWISTER
Cod. Produttore
SNDTWISTER

Informazioni di prodotto

Snodi e supporti 3D e 90° per sensori serie TWISTER, regolazione flessibile per montaggio.

Documentazione tecnica

Snodo e supporto elettrico angolare a 90 gradi realizzato in materiale resistente di colore bianco, progettato per garantire una connessione stabile e sicura tra componenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e precisione nell'installazione di impianti elettrici, assicura facilità di montaggio e durata nel tempo. Questo accessorio è indispensabile per ottimizzare la configurazione di sistemi elettrici modulari, offrendo un supporto affidabile e una struttura compatta. Descrizione del produttore: Gli snodi e supporti 3D e 90 gradi sono progettati per garantire una regolazione flessibile e precisa dei sensori della serie TWISTER. Questi supporti permettono un montaggio semplice e versatile, sia per applicazioni che richiedono regolazioni in 3D, per una copertura completa, che per installazioni con angolazioni fisse di 90 gradi, ideali per orientare i sensori in modo ottimale in un ambiente specifico.Caratteristiche tecnicheTipo di supporto: Snodi e supporti 3D e 90 gradi per sensori TWISTERFlessibilità: Regolazione in 3D per una copertura completa o in 90° per posizionamento fissoCompatibilità: Adatto per sensori della serie TWISTERUtilizzo pratico:Questi snodi e supporti sono perfetti per l'installazione di sensori in ambienti in cui è necessario un angolo di rilevamento preciso e facilmente regolabile. La configurazione 3D consente di adattare i sensori alle esigenze di monitoraggio, mentre la versione a 90° è ideale per applicazioni dove è richiesto un montaggio fisso e stabile.

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Adattatore angolare

Accessorio

Produttore

Snodi e supporti 3D e 90° per sensori TWISTER regolazione flessibile montaggio preciso

€ 10,60 x 1 pz.
(pz.)