› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › Accessori per UPS

SNMP CS 141B SK CARD (SLOT)

Cod. Rexel MY310931
Cod. Produttore 310931
Cod. EAN 3414970911933

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12V 150 mA
  • Ethernet: 1 Gbit Base-T auto sense
  • Interfaccia RS232: 1 (versione interna)
  • Interfaccia RS485: disponibile in versione Industriale
  • Memoria RAM: 128 MB DDR3
  • Memoria Flash: 512 MB
  • Temperatura esercizio: 0 ÷ 70 °C
  • Serie: CS141

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: interfaccia di rete CS141B SK STANDARD versione interna (slot)

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

29 mm

profondità

120 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Interfaccia di rete

Accessorio

SNMP CS 141B SK CARD (SLOT)