Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732062
Cod. Produttore
BIZ732062

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: S3 HRO SRC
  • Materiale puntale: fibra di vetro
  • Suola: antiperforazione FAP®
  • Resistenza calore: fino a 300°C
  • Normativa: EN ISO 20345
  • Serie: CROSSTWIST

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scarpe antinfortunistiche basse dal design sportivo ispirato alle sneakers Puma, caratterizzate da un puntale in fibra di vetro con isolamento termico e una morbida suola antiperforazione in fibra e ceramica. La suola intermedia è realizzata in EVA con microbolle per un'ammortizzazione efficace, mentre la suola esterna in gomma è resistente all'usura, al calore fino a 300 °C, agli oli e agli idrocarburi, con proprietà antiscivolo SRC. La tomaia combina pelle e microfibra, garantendo flessibilità, resistenza e idrorepellenza, mentre il rivestimento traspirante con micro-canali mantiene la temperatura costante. Internamente, la suola in poliuretano è antibatterica e ammortizzante, con un tallone rinforzato e un inserto in schiuma EVA per assorbire gli urti e assicurare massima mobilità grazie al punto di rotazione. Ideali per chi utilizza plantari ortopedici conformi alla normativa DGUV 112-191. Colore blu scuro, formato 42, conformi alla norma EN ISO 20345. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sneakers antinfortunistiche basse Crosstwist S3 HRO SRC blu marino numero 42, uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® e le caratteristiche tecniche delle calzature antinfortunistiche. Puntale in fibra di vetro e morbida suola antiperforazione FAP®.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

42

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Pelle

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S3

Taglia scarpe (Europa)

42

Serie

CROSSTWIST

Produttore

Sneakers antinfortunistiche basse Crosstwist S3 HRO SRC blu marino ambito lavoro