Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732345
Cod. Produttore
BIZ732345

Informazioni di prodotto

  • Serie: OXFORD
  • Tessuto: 79% cotone, 18% poliestere
  • Elastan: 3% elasticizzato 2 direzioni
  • Rinforzi: ginocchia e fondogamba
  • Chiusura: lampo YKK
  • Tasche: portametro e portatess.
  • Passante: ampio per cintura
  • Taglia: 42

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloni da lavoro Oxford neri realizzati con tessuti resistenti e confortevoli: il tessuto principale è composto da 79% cotone, 18% poliestere e 3% elastan con grammatura di 265 g/m², mentre il tessuto secondario è in 65% poliestere e 35% cotone da 310 g/m². Presentano rinforzi in poliammide 100% da 195 g/m² su ginocchia e fondogamba per una maggiore durabilità. Il tessuto elasticizzato in due direzioni garantisce libertà di movimento, mentre le ginocchia articolate e le tasche per ginocchiere accessibili dall’interno migliorano la praticità. Dotati di cavallo a soffietto, chiusura lampo YKK e bottoni in metallo rivestiti in plastica, includono tasca sulla coscia con patta, passante per portatessero e tasca portametro. È possibile regolare la posizione della ginocchiera di +/- 5 cm e allungare la lunghezza delle gambe di 5 cm. Il design è completato da un logo tono su tono. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Oxford nero taglia 42 con tessuto elasticizzato in 2 direzioni. Ampio passante centrale per cintura sul retro. Passante per portabadge. Tasca portametro. Tessuto di rinforzo su ginocchia e fondogamba.

colore

Nero

materiale

Cotone

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

40 ... 40

Serie

OXFORD

Produttore

Pantaloni lavoro elasticizzati neri con rinforzi per elettricisti