Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /
Informazioni di prodotto
grado di protezione (IP)
IP20
tensione di isolamento nominale Ui
500
classe di limitazione energetica
3
numero di poli protetti
1
tensione di dimensionamento
230 V
larghezza in unità di suddivisione
2
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
6 kA
tipo di tensione
AC/DC
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
grado di inquinamento
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
corrente di dimensionamento
32 A
conduttore neutro a connessione
categoria di sovratensione
numero di poli (totale)
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
10 kA
profondità di incasso
76 mm
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
caratteristica di intervento
D
dispositivi supplementari possibili
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELB273282 Cod. Produttore: B273282 Cod. EAN: 8012542732822
Cod. Rexel: ELB273222 Cod. Produttore: B273222 Cod. EAN: 8012542732228
Cod. Rexel: ELB273232 Cod. Produttore: B273232 Cod. EAN: 8012542732327
Cod. Rexel: ELB273292 Cod. Produttore: B273292 Cod. EAN: 8012542732921
Cod. Rexel: ELB273212 Cod. Produttore: B273212 Cod. EAN: 8012542732129
Cod. Rexel: BTIFA84C20 Cod. Produttore: FA84C20 Cod. EAN: 8005543472231
Cod. Rexel: BTIFA84C16 Cod. Produttore: FA84C16 Cod. EAN: 8005543472217
Cod. Rexel: BTIFA84C10 Cod. Produttore: FA84C10 Cod. EAN: 8005543472200
Cod. Rexel: BTIFT84C80 Cod. Produttore: FT84C80 Cod. EAN: 8005543408186
Cod. Rexel: BTIFT84C125 Cod. Produttore: FT84C125 Cod. EAN: 8005543408070
Cod. Rexel: BTIFT84C100 Cod. Produttore: FT84C100 Cod. EAN: 8005543408094
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te