› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › Accessori per UPS

SMNP CS141M WITH RS485 MODBUS INTER

Cod. Rexel MY310934
Cod. Produttore 310934
Cod. EAN 3414970911919

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12V, 150 mA
  • Interfaccia Ethernet: 1 Gbit Base-T auto
  • Interfaccia RS232: 1
  • Interfaccia RS485: 1 (versione Industriale)
  • Memoria RAM: 128 MB DDR3
  • Memoria Flash: 512 MB
  • Temperatura esercizio: 0 ÷ 70 °C
  • Serie: CS141M Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: interfaccia di rete CS141M INDUSTRIALE versione esterna

Caratteristiche tecniche

larghezza

69 mm

altezza

35 mm

profondità

126 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Interfaccia di rete

Accessorio

SMNP CS141M WITH RS485 MODBUS INTER