Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / Accessori per UPS /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310935
Cod. Produttore
310935
Cod. EAN
3414970911926

Informazioni di prodotto

Interfaccia di rete CS141M SK INDUSTRIALE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: interfaccia di rete CS141M SK INDUSTRIALE versione interna (slot)

larghezza

60 mm

altezza

29 mm

profondità

120 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Interfaccia di rete

Accessorio

Produttore

SMNP CS141M SK WITH RS485 MODBUS IN