› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › Accessori per UPS

SMNP CS 141 (EXTERNAL)

Cod. Rexel MY310932
Cod. Produttore 310932
Cod. EAN 3414970911902

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12V DC, 150 mA
  • Ethernet: 1 Gbit Base-T auto-riconoscimento
  • Interfacce: RS232, USB, RS485 (Industriale)
  • Memoria: 512 MB flash, 128 MB DDR3 RAM
  • Temperatura esercizio: 0 ÷ 70 °C
  • Umidità: 20 ÷ 95 %, non condensante
  • Certificazioni: CE, UL, NEMKO
  • Serie: CS141

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: interfaccia di rete CS141 PROFESSIONALE versione esterna

Caratteristiche tecniche

larghezza

69 mm

altezza

35 mm

profondità

126 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Interfaccia di rete

Accessorio

SMNP CS 141 (EXTERNAL)