Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSMT570979WF
Cod. Produttore
SMT570979WF
Cod. EAN
4058075570979

Informazioni di prodotto

SMART+ Compact Outdoor Plug EU
Spina esterna compatta con presa intelligente per controllare dispositivi non intelligenti con tecnologia WiFi. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa. Controllabile tramite LEDVANCE SMART+ telecomando WiFi. Elevato potere di interruzione: fino a 3680 W/16 A. Protocollo di rete: WiFi. Tipo di protezione: IP44. Pianificazione. Vantaggi del prodotto: Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home. Permette il cambiamento di sorgenti di luce tradizionali e altri device elettronici. Connessione semplice dei device elettrici attarverso attacchi standard. Adatto per uso esterno con IP44, protezione contro gli spruzzi d'acqua. Aree di applicazione: Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi Smart Home compatibili. Giardini, terrazze e altre aree all'aperto. Apparecchiatura / Accessori: Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0).

Serie

SMART__Compact_Outdoor_Plug

prodotto Sustainable

Si