Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTISXW8002KIT
Cod. Produttore
SXW8002KIT

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Grado protezione: IP elevato
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Compatibilità: Sistemi comunicazione
  • Durata: Robusto e resistente
  • Serie: SMARTHER2
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Il kit BTISXW8002KIT, denominato SMARTHER2 INCASSO BIANC KIT FASTWEB, rappresenta una soluzione avanzata per le applicazioni di automazione e controllo elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura compatta e il design bianco si integrano facilmente in ambienti moderni, offrendo un'estetica pulita e funzionale. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, come il grado di protezione IP elevato, assicura una protezione efficace contro polvere e acqua, ideale per installazioni in ambienti esposti a condizioni avverse. La compatibilità con sistemi di comunicazione avanzati e le possibilità di collegamento elettrico versatile rendono questo kit adatto per applicazioni di rete e infrastrutture di telecomunicazioni. La robustezza del corpo e le finiture di pregio assicurano una lunga durata, mentre la facilità di installazione permette di ottimizzare i tempi di operatività. Il kit è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza, rispondendo ai più stringenti standard di settore.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

SMARTHER2 INCASSO BIANC KIT FASTWEB

€ 172,79 x 1 pz.
(pz.)