Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti / Outlet illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSMT485396WF
Cod. Produttore
SMT485396WF
Cod. EAN
4058075485396

Informazioni di prodotto

SMART+ WiFi Classic Multicolour 60 9 W/2700…6500 K E27

Lampada forma classica a goccia con tecnologia WiFi. Caratteristiche prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: da Warm White a Daylight (da 2.700 a 6.500 K). Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Dimmerabile. Protocollo di rete: WiFi. Durata: fino a 15.000 ore. Il controllo vocale funziona con Hey Google o Alexa". Vantaggi prodotto: Controllo wireless tramite App. Facile da installare e utilizzare. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Interni residenziali. Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc). Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Apparecchiatura / Accessori: Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0).

Serie

SMART__WiFi_Classic_Multicolour

prodotto Sustainable

Si

Produttore

SMART WIFI CLASSIC A 60 9W 230V RGBW FR E27