Prodotti /

Cod. Rexel
SOOK20023002
Cod. Produttore
20023002

Informazioni di prodotto

  • Serie: SMART POWER SENSOR
  • Tensione operativa: 80 AI
  • Misurazione: consumi elettrici
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Installazione: facile integrazione
  • Struttura: robusta e compatta
  • Funzionamento: stabile e continuo
  • Scopo: monitoraggio energia
Il sensore di potenza SMART POWER SENSOR-80AI-T0 è un dispositivo avanzato progettato per il monitoraggio preciso dei consumi elettrici. Dotato di un display digitale chiaro e pulsanti intuitivi per la configurazione, consente una facile lettura e gestione dei dati energetici. Ideale per applicazioni industriali e civili, garantisce affidabilità e accuratezza nella misurazione della potenza attiva. La sua installazione su guida DIN lo rende pratico e compatto, adatto a quadri elettrici standard. Questo sensore è uno strumento essenziale per ottimizzare l’efficienza energetica e il controllo dei consumi in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il sensore di potenza SMART POWER SENSOR-80AI-T0 è un dispositivo avanzato progettato per il monitoraggio preciso dei consumi elettrici. Grazie alla sua tecnologia innovativa, garantisce una misurazione affidabile e continua dell'energia, facilitando la gestione efficiente degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo sensore si integra facilmente nei sistemi di controllo, offrendo dati accurati per ottimizzare i consumi e migliorare la sicurezza energetica. La sua struttura robusta e compatta assicura una lunga durata e un funzionamento stabile anche in ambienti complessi.

Produttore

Sensore potenza SMART POWER SENSOR-80AI-T0 per monitoraggio consumi elettrici industriale e civile