Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Ottimizzatori, interfacce e varie /

Cod. Rexel
SOOKDTSU666H
Cod. Produttore
DTSU666-H METER TRIFASE

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Trifase
  • Corrente: Misurazione precisa
  • Protezione: Grado IP elevato
  • Dimensioni: Compatto
  • Comunicazione: Interfaccia avanzata
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DTSU666-H
  • Applicazioni: Industriale e civile

Documentazione tecnica

Contatore trifase intelligente DTSU666-H di Huawei, progettato per la misurazione precisa e affidabile dell'energia elettrica in sistemi trifase. Dotato di un display digitale chiaro e pulsanti di controllo intuitivi, consente una facile configurazione e monitoraggio dei parametri elettrici. Supporta correnti fino a 100A e frequenze di 50/60Hz, garantendo versatilità e compatibilità con diverse installazioni elettriche. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, offre funzionalità avanzate per il controllo e l'ottimizzazione dei consumi energetici. Descrizione del produttore: Il prodotto SOOKDTSU666H è un misuratore trifase compatto e affidabile, progettato per il monitoraggio e la gestione dell'energia elettrica in sistemi industriali e civili. Caratterizzato da una costruzione robusta e materiali di alta qualità, garantisce precisione nelle misurazioni di tensione, corrente e potenza. La sua struttura in materiali resistenti assicura lunga durata e protezione contro gli agenti ambientali grazie al grado di protezione IP elevato. La compatibilità con sistemi di comunicazione sicura e l'interfaccia di collegamento avanzata permettono un'integrazione semplice e sicura in reti di automazione e controllo. La tecnologia trifase assicura un'accurata rilevazione dei parametri elettrici, facilitando la supervisione e l'ottimizzazione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni di monitoraggio energetico, automazione industriale e sistemi di distribuzione, questo misuratore combina funzionalità avanzate con un design compatto, offrendo affidabilità e precisione in ogni situazione.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Misuratore trifase compatto SMART POWER 3F DTSU666-H per monitoraggio energia industriale e civile

€ 174,28 x 1 pz.
(pz.)