Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLUM478312WF
Cod. Produttore
LUM478312WF
Cod. EAN
4058075478312

Informazioni di prodotto

Smart+ Flood Camera Floodlight
Proiettore con telecamera integrata, altoparlante, sensore di movimento e luce diurna. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Dimmerabile. Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White). Flusso luminoso: 1800 lm. Testa regolabile. Tipo di protezione, lato anteriore: IP44. Videocamera HD Live view. Altoparlante incorporato e sirena di allarme. Vantaggi del prodotto: Installazione facile e veloce. Maggiore percezione di sicurezza grazie all'elevata luminosità. Aree di applicazione: Garage. Aree di ingresso. Per esterni (IP44). Apparecchiatura / Accessori: Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi.

Serie

Smart__Flood_Camera

prodotto Sustainable

Si