Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16474
Cod. Produttore
16474
Cod. EAN
8007352229648

Informazioni di prodotto

Smart card per collegamento seriale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Smart card per collegamento seriale dei lettori/programmatori 20471, 16471, 14471 al PC o al PDA di configurazione

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

65 mm

profondità

10 mm

materiale

Plastica

metodo di lettura

Supporto dati

allacciamento PC

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Temperatura d'esercizio

5 ... 45 °C

Produttore

Smart card collegamento seriale lettori programmatori 20471 16471 14471 per PC PDA configurazione