›

Smart Access Point Pro IP controllo accessi fino 2000 utenti montaggio parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2TMA400260W00
Cod. Produttore 2TMA400260W0002
Cod. EAN 6955891809925

Informazioni principali

  • Alimentazione: PoE 802.3af / 24 V DC
  • Gestione utenti: fino a 2000
  • Dispositivi supportati: fino a 1500
  • Gruppi utenti: fino a 64
  • Connessione: rete cablata CAT
  • Montaggio: a parete o distributori
  • Interfaccia: web semplice e chiara
  • Serie: D04011

Descrizione del prodotto

Smart Access Point Pro è un dispositivo di connettività avanzato progettato per l'integrazione in sistemi di allarme e smart home. Dotato di ingresso e uscita binaria, consente la gestione di segnali da impianti di terzi, come il disinserimento di allarmi o l'attivazione di sistemi domotici al passaggio di eventi specifici, ad esempio l'apertura di una porta. Supporta la modalità stand-alone e il collegamento in rete tramite interfaccia Ethernet con alimentazione PoE secondo lo standard IEEE802.3 af. Il dispositivo opera su frequenze wireless 802.11 a/b/g/n sia in banda 2.4 GHz che 5 GHz, con potenza di trasmissione massima di 20 dBm, garantendo una comunicazione stabile e performante. È dotato di Bluetooth 4.2 per ulteriori funzionalità di connettività. Il design prevede un contatto antisabotaggio, indicazioni di stato tramite LED e pulsante di reset. Il dispositivo è certificato IP30 e IK05, adatto a un ambiente operativo da -10 °C a +45 °C, con una tensione nominale di 24 V DC e corrente nominale di 375 mA. La presenza di uscite relè e ingressi a contatto pulito permette un'ampia integrazione con sistemi elettrici ed elettronici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: For commissioning and administration of the ABB Welcome® IP and ABB AccessControl system. Commissioning takes place via a web interface. Simple and clear management of users, access rules and times including logging. Supports up to 1500 devices (500 AccessControl devices and 1000 Welcome IP devices). Supports up to 2000 users and 64 user groups. Simple commissioning thanks to WLAN ad-hoc mode. Simple remote access via myBuildings portal. Connection to the building network via CAT cable. Suitable for wall mounting or multimedia distributors. Power supply via Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af. Alternative power supply 24 V DC, 375 mA. Alternative power supply via plug-in power supply unit (item no. 53011PS-xx).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

204 mm

Tipologia

Altro

altezza

132 mm

profondità

32 mm

materiale

Plastica

collegabile in rete

metodo di lettura

Supporto dati

numero max. di persone

2000

numero max. di porte

500

allacciamento PC

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP30

Tipo di interfaccia/connessione

Ethernet

uscita segnale

Segnale luminoso

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Tensione d'esercizio in DC

20 ... 27 V

Serie

D04011

Smart Access Point Pro IP controllo accessi fino 2000 utenti montaggio parete