› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › Accessori per UPS

SM T COM SENS TEMPERATURA CS121/CS1

Cod. Rexel MY310897
Cod. Produttore 310897
Cod. EAN 3245063108974

Informazioni principali

  • Descrizione: SM-T-COM SENS TEMPERATURA CS121/CS1
  • Connessione: Diretta alla COM2
  • Compatibilità: CS141, CS141 SK
  • Non compatibile: SensorManager II
  • Quantità consigliata: 16 pezzi
  • Serie: CS1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore di temperatura per connessione diretta alla COM2 delle interfacce CS141, CS141 SK. Non utilizzabile con il SensorManager II.

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

27 mm

profondità

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

SM T COM SENS TEMPERATURA CS121/CS1