Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1710250000
Cod. Produttore
1710250000
Cod. EAN
4008190319564

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 180 V
  • Numero poli: 6
  • Passo: 5.08 mm
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 6 poli con contatto a spina, progettato per un collegamento orizzontale a 180 gradi. Questo componente garantisce un’installazione affidabile e compatta, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità nei collegamenti su schede elettroniche. La configurazione a singola serie di contatti a innesto assicura una connessione sicura e duratura, facilitando l’integrazione nei sistemi di segnalazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, è indicato per ambienti industriali e applicazioni professionali. Paese di produzione: Slovacchia Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 6 poli innestabile per segnalazione controllo