Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1709370000
Cod. Produttore
1709370000
Cod. EAN
4008190390150

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Connessione: Innestabile
  • Tipo collegamento: PCB
  • Tecnologia: Innovativa
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Dimensioni passo: 5.08 mm
  • Numero poli: 2
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 2 poli, realizzato con spina a innesto e angolo di collegamento orizzontale a 180 gradi. Progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile nei sistemi elettrici, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche. La struttura è ottimizzata per un facile inserimento e una tenuta sicura, assicurando prestazioni elevate in ambienti industriali. Paese di produzione: Slovacchia Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico innestabile 2 poli OMNIMATE Signal per automazione industriale