Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1043540000
Cod. Produttore
1043540000
Cod. EAN
4032248775118

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Power BL/SL
  • Passo: 7.62 mm
  • Tipo: SLZ 7.62HP/05/180LR
  • Colore: Nero (BK)
  • Montaggio: Innesto circuito stampato
  • Connessione: Innovativa e sicura
  • Quantità consigliata: 36 pezzi
  • Orientamento: 180° laterale (LR)

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 5 poli, progettato con spina per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'installazione semplice e una connessione stabile, grazie alla sua struttura compatta e all'alta qualità dei materiali utilizzati. La configurazione a serie singola di contatti a innesto assicura una trasmissione efficiente del segnale, rendendo questo connettore adatto a molteplici soluzioni nel campo dell'elettronica industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

1000 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie BL SL 7 62HP

Produttore

Connettore elettrico 5 poli compatto per automazione industriale