Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD3037650000
Cod. Produttore
3037650000
Cod. EAN
4099987000437

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce sicurezza e organizzazione nel cablaggio elettrico, facilitando l’installazione e la manutenzione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla forma compatta
  • Risparmio di tempo con montaggio intuitivo
  • Separazione visiva chiara dei circuiti per evitare errori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da contatti accidentali con parti sotto tensione
  • Migliore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei rischi di guasti e malfunzionamenti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,2 mm

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Serie

SERIE S