Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1632210000
Cod. Produttore
1632210000
Cod. EAN
4008190207977

Informazioni di prodotto

Connettori per circuito stampato (collegamento cavo), 5.08 mm, Numero di poli: 16, Collegamento a vite
Il connettore SLAS 16 SO 17-32 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile e preciso. Dotato di 16 poli, garantisce una trasmissione sicura dei segnali elettrici con un singolo contatto a innesto. La sua configurazione assicura un angolo ottimale per il collegamento del conduttore, facilitando l'installazione e migliorando la stabilità del contatto. Questo componente è ideale per sistemi che necessitano di connessioni compatte e performanti, offrendo robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

14 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore circuito stampato 16 poli 5,08 mm collegamento a vite per applicazioni elettriche affidabili