Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1405860000
Cod. Produttore
1405860000
Cod. EAN
4008190189631

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 24 pezzi
Connettore flessibile per circuiti stampati con 10 poli, progettato con spina e angolo di collegamento orizzontale a 180 gradi. Questo componente elettrico garantisce un collegamento affidabile e preciso, ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e compatta su circuiti stampati. La sua configurazione a 10 poli consente una trasmissione efficace dei segnali, mentre l’esecuzione del contatto a spina facilita l’installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo adatto a diversi ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

14 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico SLAS 10 poli innestabile per automazione industriale